Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LES30105LB ESEM3.0 8W 230VAC 3000K 54 BIA - ES30105LB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077553379

Artikelnummer

L&LES30105LB

Herstellernummer

ES30105LB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

59 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

425...0 lm

Einbauhöhe:

87...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 8W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; ottica: 54°; flusso totale: 425 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003, schermo protettivo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco, nero; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle in Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento II; peso 0,30kg; dimensioni ø59x89mm; foro d'incasso ø50mm; volume d'ingombro: Ø170x150mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato con alimentatore; dimmerazione disponibile mediante DALI, 1-10V, PUSH; in dotazione: alimentatore cablato,ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 111x37x28 mm, 111x52x22 mm (1-10V + PUSH), 207x42x31 mm (DALI + PUSH).