L&L LUCE E LIGHT - L&LES26005LB ESEM2.6 2W 24VDC 3000K 80 BIA - ES26005LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079960472
Artikelnummer
L&LES26005LB
Herstellernummer
ES26005LB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
380 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
490 mm
Länge:
280 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


