Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LES2012FMEB ESEM2.0 2W 500MA 2700K 36 BIA - ES2012FMEB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079960427

Artikelnummer

L&LES2012FMEB

Herstellernummer

ES2012FMEB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

380 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

490 mm

Länge:

280 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Nennstrom:

500...500 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Esem 2.0 codice: ES2012FMEB incasso downlight da interno a incasso (soffitto) Potenza: max 2W Alimentazione: max 500mA Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 500mA) Flusso emesso: 122 lm (3000K, 500mA, 36°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 2700K Ottiche: 36° Materiale: corpo in alluminio Finiture: bianco Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm Grado di protezione: IP40, IP44 installato Sistemi di protezione: EPS protegge gli apparecchi per applicazioni da interno in caso di problematiche di carattere elettrico. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce protezione elettrica da inversionedi polarità, hotplug e sovratensioni fino a 48Vdc che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 90 g Dimensioni: Ø38x49 mm Foro d’incasso: Ø30 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø130x90 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WF0110 Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.