Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM17005LA ESEM MID 1.7 3W 24VDC 3000K 30° ALL - EM17005LA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077798732

Artikelnummer

L&LEM17005LA

Herstellernummer

EM17005LA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

550 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

290 mm

Länge:

490 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

309...0 lm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Esem Mid 1.7 codice: EM17005LA incasso downlight da interno a incasso (soffitto, parete, mensola) Potenza: 3W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 309 lm (3000K) Flusso emesso: 220 lm (3000K, 22°) 3 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 30° orientabile ±20° Materiale: corpo e ghiera in alluminio Finiture: alluminio anodizzato Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore non incluso inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m Grado di protezione: IP40 su richiesta disponibile la versione IP44 Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 90 g Dimensioni: Ø55x29 mm Foro d’incasso: Ø50 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø90x80 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.