L&L LUCE E LIGHT - L&LEM11315LN ESEM MID 1.1 3W 350MA 3000K 30 NERO - EM11315LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449079960311
Artikelnummer
L&LEM11315LN
Herstellernummer
EM11315LN
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
550 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
290 mm
Länge:
490 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
309...0 lm
Nennstrom:
350...350 mA
Reflektorfarbe:
schwarz
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


