Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM11315LB ESEM MID 1.1 3W 350MA 3000K 30 BIA - EM11315LB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079534888

Artikelnummer

L&LEM11315LB

Herstellernummer

EM11315LB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

55 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Einbauhöhe:

27.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante e dalle dimensioni ridotte, sono ideali per illuminare teche, vetrine o piccole nicchie. Esem Mini è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in acciaio inox. MATERIALI: Corpo in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. Cornice con trattamento di anodizzazione bianca. FINITURA: Bianco opaco RAL9003; INSTALLAZIONE: Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle. EMISSIONE: Il prodotto propone ottiche orientabili (±20°): larga. LED 3W 220Lm 3000K 30°.