Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM10315LN ESEM MID 1.0 3W 350MA 3000K 30 NERO - EM10315LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079960298

Artikelnummer

L&LEM10315LN

Herstellernummer

EM10315LN

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

460 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

290 mm

Länge:

400 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

309...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Esem Mid 1.0 codice: EM10315LN incasso downlight da interno a incasso (soffitto, parete, mensola) Potenza: max 3W Alimentazione: max 350mA Flusso sorgente: 309 lm (3000K, 350mA) Flusso emesso: 220 lm (3000K, 350mA, 22°) 3 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 30° Materiale: corpo e ghiera in alluminio Finiture: nero Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in PVCdi 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm Grado di protezione: IP40 su richiesta disponibile la versione IP44 Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 50 g Dimensioni: Ø46x29 mm Foro d’incasso: Ø41 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø90x80 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.