L&L LUCE E LIGHT - L&LDMX01 CENTRALINA DMX CON PORTA USB - DMX01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 79 mm
Höhe - 92 mm
Tiefe - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078109896
Artikelnummer
L&LDMX01
Herstellernummer
DMX01
Hersteller
L&L
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
79 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
43 mm
Centralina DMX con porta USB. Uscita: DMX512. IP20.


