Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50625LAI BRIGHT5.0 316L 12W 24VDC 3000K 40 INOX - CW50625LAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072155233

Artikelnummer

L&LCW50625LAI

Herstellernummer

CW50625LAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bright 5.0 316L - Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo in alluminio anodizzato nero EN AW 6082, schermo in vetro temprato; 12W (6 power LEDs x 2W) - 24Vdc; Colore LED: bianco: 3000K; flusso totale apparecchio: 590 lm (3000K, 6 power LEDs); ottica: 40°; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,35 kg; dimensioni Ø35x52 mm; foro d’incasso: 30 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø35x55 mm; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di alimentatore a 3 uscite a tensione costante; accessori: cassaforma WC5003. LED bianco 12W 3000K 590lm 40°.