L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50621LAI BRIGHT5.0 316L 12W 24VDC BLU 40 INOX - CW50621LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 9 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8001024468618
Artikelnummer
L&LCW50621LAI
Herstellernummer
CW50621LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
9 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
201 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
65 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
872...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


