Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW300109LI BRIGHT3.0 316L 24VDC 9W 40K 45 INOX - CW300109LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 68 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073209881

Artikelnummer

L&LCW300109LI

Herstellernummer

CW300109LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

68 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

69 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

80 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

14 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

683...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) carrabile fino a 500 kg a incasso (soffitto, parete, pavimento). 9W. 24 VDC. 4000K. 845 lm. 45°