L&L LUCE E LIGHT - L&LCW300105LI BRIGHT3.0 316L 24VDC 9W 30K 45 INOX - CW300105LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 68 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449071744957
Artikelnummer
L&LCW300105LI
Herstellernummer
CW300105LI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
68 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
69 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
80 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
14 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
683...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


