Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW26005LI BRIGHT2.6 316L 6W 24VDC 3000K 38 INOX - CW26005LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079626705

Artikelnummer

L&LCW26005LI

Herstellernummer

CW26005LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

133 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

500 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

314...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Serie di apparecchi da incasso a LED realizzati completamente in acciaio Inox AISI316L, adatti per installazione all’interno di vasche, fontane o piscine, sia in muratura che con rivestimento in guaina. Disponibili in differenti dimensioni, potenze e fasci luminosi, sono pensati per qualsiasi tipo di applicazione in immersione, grazie anche alla scelta dei materiali impiegati che ne consentono l’installazione in acqua salina. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di elevato spessore. LED 6W 24VDC 314Lm 3000K 38°.