Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW20329MAI BRIGHT2.0 316L 6W 500MA 4000K 24 INOX - CW20329MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 133 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072729014

Artikelnummer

L&LCW20329MAI

Herstellernummer

CW20329MAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

133 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

7.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

69 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

65 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

436...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente. 6w. 500 mA. 4000 K. 24°. Colore Inox