Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW20326MAI BRIGHT2.0 316L 6W 500MA RGB 24 INOX - CW20326MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einbaudurchmesser - 69 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072919606

Artikelnummer

L&LCW20326MAI

Herstellernummer

CW20326MAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Einbaudurchmesser:

69 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

133 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

1.6 kg

Nennstrom:

500...500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

198...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bright 2.0 316L - Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente; 3 power LED; max 6W (3 power LED x 2W) - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; RGB: incluso cavo in FEP+RUB M5 (equivalente a H05RN-F) di 5 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm; collegamento in serie; flusso totale: RGB: 198 lm (R 73, G 94, B 31); otticca: 24 ; colore LED: RGB; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura max apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 1,60 kg; dimensioni Ø133x65 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC5002, accessorio con guaina PVC WC5102. LED RGB 3x2W 500mA 24°.