L&L LUCE E LIGHT - L&LCW20320LAI BRIGHT2.0 316L 6W 500MA 5000K 38 INOX - CW20320LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 57.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079379779
Artikelnummer
L&LCW20320LAI
Herstellernummer
CW20320LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
57.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
133 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
7.5 mm
Max. Belastung:
500 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
251...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


