L&L LUCE E LIGHT - L&LCW18006DSI BRIGHT1.8 316L 1.2W 12VDC RGB D-SAB INOX - CW18006DSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071936796
Artikelnummer
L&LCW18006DSI
Herstellernummer
CW18006DSI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGB
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Überrollbar:
nein