Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW16009LI BRIGHT1.6 316L 2W 24VDC 4000K 43 INOX - CW16009LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078366008

Artikelnummer

L&LCW16009LI

Herstellernummer

CW16009LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

260 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

520 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

15 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Länge:

350 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bright 1.6 316L codice: CW16009LI incasso uplight da esterno e immersione calpestabile a incasso (parete, pavimento), profondità max 10 m Potenza: 2W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 145 lm (3000K) Flusso emesso: 88 lm (3000K, 20°) 1 power LED, 1/4ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: 40°: sistema ottico composto da lente TIR ad alta efficienza Materiale corpo: corpo e ghiera realizzati in acciaio inox AISI 316L, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 10 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti Guarnizioni: sistema di 4 guarnizioni che garantiscono tenuta stagna prevenendo l'ingresso di acqua nella cassaforma. alimentatore non incluso incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di resistenza: IK10 su richiesta disponibile la versione con ottica ellittica Sistemi di protezione: IPS (IntelligentProtection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezioneelettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C (installazione in ambiente esterno), 0°C — +45°C (installazione in immersione) Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 480 g Dimensioni: Ø35x52 mm Foro d’incasso: Ø30 mm Classe di consumo energetico: A/ A+ / A++ Accessori: WC5003 Cassaforma, WF8410 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8415 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8420 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.