L&L LUCE E LIGHT - L&LCW16009DI BRIGHT1.6 316L 2W 24VDC 4000K DIF INOX - CW16009DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079960199
Artikelnummer
L&LCW16009DI
Herstellernummer
CW16009DI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
260 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
520 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
15 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Länge:
350 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


