Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW16005SI BRIGHT1.6 316L 2W 24VDC 3000K 10 INOX - CW16005SI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079202534

Artikelnummer

L&LCW16005SI

Herstellernummer

CW16005SI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

1.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

52 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

88...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro temprato trasparente. 316L. 2W. 3000 K. 10°. 88 lm