L&L LUCE E LIGHT - L&LCW16001DI BRIGHT1.6 316L 2W 24VDC BLU DIF INOX - CW16001DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078093324
Artikelnummer
L&LCW16001DI
Herstellernummer
CW16001DI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Lichtfarbe:
blau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
52 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
1.5 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


