Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW10125MAI BRIGHT1.0 316L 2W 500MA 3000K 21 INOX - CW10125MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079711159

Artikelnummer

L&LCW10125MAI

Herstellernummer

CW10125MAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

88...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso (parete, pavimento) uplight da esterno e immersione - 1 power LED, max 2W max 500mA - ø35 mm, profondità massima 10 m; corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316 L, schermo in vetro temprato; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; Flusso totale apparecchio: 88 lm (3000K, 500mA); ottiche: 20°; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,35 kg; dimensioni ø35x52 mm; foro d'incasso: 30 mm; volume tecnico per dissipazione: ø35x55 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC5003