L&L LUCE E LIGHT - L&LCW10121LAI BRIGHT1.0 316L 2W 500MA BLU 43 INOX - CW10121LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Einbaudurchmesser - 30 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079995092
Artikelnummer
L&LCW10121LAI
Herstellernummer
CW10121LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Einbaudurchmesser:
30 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


