Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCS50007XH STRA5.0 39W 24VDC RGBW 66 X11 MS - CS50007XH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078520066

Artikelnummer

L&LCS50007XH

Herstellernummer

CS50007XH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

290 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGBW

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

138 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2048...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

incasso uplight da esterno; a incasso (pavimento); 25W; 230Vac; Flusso sorgente: 2411 lm. RGBW