L&L LUCE E LIGHT - L&LCS50007HH STRA5.0 39W 24VDC RGBW WALL WASHER MS - CS50007HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449078341470
Artikelnummer
L&LCS50007HH
Herstellernummer
CS50007HH
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2048...0 lm
Lichtfarbe:
RGBW
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
138 mm
Außendurchmesser:
290 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Überrollbar:
ja


