L&L LUCE E LIGHT - L&LCS101019LI STRA1.0 HC 37W 230V 40K 37 MS - CS101019LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074554645
Artikelnummer
L&LCS101019LI
Herstellernummer
CS101019LI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
290 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
138 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2024...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89