Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCS101015LI STRA1.0 HC 37W 230V 30K 37 MS - CS101015LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078301511

Artikelnummer

L&LCS101015LI

Herstellernummer

CS101015LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

ja

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

290 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

138 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2024...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (pavimento); 37W; 230Vac; Flusso sorgente: 3402 lm. 3000 K. 37°