L&L LUCE E LIGHT - L&LCS101009VI STRA1.0 37W 230V 40K 11 MS - CS101009VI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 138 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071613017
Artikelnummer
L&LCS101009VI
Herstellernummer
CS101009VI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
138 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
ja
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Außendurchmesser:
290 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Max. Belastung:
5000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


