L&L LUCE E LIGHT - L&LCR3010000090LI CORSO3.0 15W 230VAC 4000K 58 INOX - CR3010000090LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 124 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449071641065
Artikelnummer
L&LCR3010000090LI
Herstellernummer
CR3010000090LI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
124 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
112 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
148 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
3 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1360...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


