Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCR3010000050MI CORSO3.0 15W 230VAC 3000K 40 INOX - CR3010000050MI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 124 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073511953

Artikelnummer

L&LCR3010000050MI

Herstellernummer

CR3010000050MI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

124 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

112 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

148 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

3 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1360...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Faretto da incasso 3.0. 15W. 230 VAC. 3000K. 1360 lm. 40°