L&L LUCE E LIGHT - L&LCR2010000050SI CORSO2.0 8W 110-230VAC 3000K 12 INOX - CR2010000050SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 95 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449070657739
Artikelnummer
L&LCR2010000050SI
Herstellernummer
CR2010000050SI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
95 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
92 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Außendurchmesser:
112 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
2 mm
Max. Belastung:
500 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
657...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


