Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCR2010000050LI CORSO2.0 8W 110-230VAC 3000K 70 INOX - CR2010000050LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 95 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070657517

Artikelnummer

L&LCR2010000050LI

Herstellernummer

CR2010000050LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

95 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

92 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

112 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

500 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Faretto da incasso 2.0. 8W. 230 VAC. 3000K. 657 lm. 70°