Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCP170205SH PIVOT1.7 7W 24VDC 3000K 17 ANT - CP170205SH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079435383

Artikelnummer

L&LCP170205SH

Herstellernummer

CP170205SH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

40 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto). 7W. 3000 K. 17°. Antracite. 657 lm