L&L LUCE E LIGHT - L&LCL1232605CAF LINEAR1.2 6W 500MA 3000K 650MM GRI - CL1232605CAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 650 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070837070
Artikelnummer
L&LCL1232605CAF
Herstellernummer
CL1232605CAF
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
650 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
80 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
111...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Nennstrom:
500...500 mA


