L&L LUCE E LIGHT - L&LCK160015MB CIAK 1.6 HC 2.5W 24VDC 3000K 29 BIA - CK160015MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 24...24 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449079959827
Artikelnummer
L&LCK160015MB
Herstellernummer
CK160015MB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
550 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
220 mm
Länge:
460 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
157...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


