Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27215DF BEAM2.7 1W+1W 24VDC 3000K RAD GRI - CD27215DF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079589949

Artikelnummer

L&LCD27215DF

Herstellernummer

CD27215DF

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

24...24 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

31...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

18 mm

Länge:

60 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Einbaudurchmesser:

45 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio da incasso a LED da esterni o interni, ideale come segnapasso, caratterizzato da un design semplice ed elegante. I materiali utilizzati unitamente all’alto grado di protezione ne consentono un vasto utilizzo per molte applicazioni, sia in esterno a terra o parete che in interno a pavimento o parete. Corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082. Ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6082. Schermo in policarbonato opale. Finitura: alluminio grigio outdoor. LED monoemissione: biemissione:max 2W (1W + 1W) 31 lm (3000K, 350mA). Ottica: Radiale.