L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27121DI BEAM2.7 2W 24VDC BLU RAD INOX - CD27121DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070325195
Artikelnummer
L&LCD27121DI
Herstellernummer
CD27121DI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
blau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
59 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Überrollbar:
nein