L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26215DF BEAM2.6 1W+1W 24VDC 3000K RAD GRI - CD26215DF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449076238239
Artikelnummer
L&LCD26215DF
Herstellernummer
CD26215DF
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
70...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
59 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Überrollbar:
nein


