L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26125DI BEAM2.6 2W 24VDC 3000K RAD INOX - CD26125DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8001022752276
Artikelnummer
L&LCD26125DI
Herstellernummer
CD26125DI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
62...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Einbaudurchmesser:
44 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


