L&L LUCE E LIGHT - L&LCD21129DAI BEAM2.1 2W 500MA 4000K RAD INOX - CD21129DAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024179781
Artikelnummer
L&LCD21129DAI
Herstellernummer
CD21129DAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
59 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
70...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
60 mm


