L&L LUCE E LIGHT - L&LCD21125DAH BEAM2.1 2W 500MA 3000K RAD ANTR - CD21125DAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
7449079292573
Artikelnummer
L&LCD21125DAH
Herstellernummer
CD21125DAH
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
31...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
56 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Länge:
56 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


