L&L LUCE E LIGHT - L&LCD2021FDAH BEAM2.0 1W+1W 350MA 2700K RAD ANTR - CD2021FDAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
7449077376398
Artikelnummer
L&LCD2021FDAH
Herstellernummer
CD2021FDAH
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
18 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja