L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20219DAH BEAM2.0 1W+1W 350MA 4000K RAD ANTR - CD20219DAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Einbauhöhe/-tiefe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077687920
Artikelnummer
L&LCD20219DAH
Herstellernummer
CD20219DAH
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
59 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
51...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


