L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20215DAI BEAM2.0 1W+1W 350MA 3000K RAD INOX - CD20215DAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449077291806
Artikelnummer
L&LCD20215DAI
Herstellernummer
CD20215DAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
60 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
18 mm
Max. Belastung:
500 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
62...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


