L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20211DAH BEAM2.0 1W+1W 350MA BLU RAD ANTR - CD20211DAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073479369
Artikelnummer
L&LCD20211DAH
Herstellernummer
CD20211DAH
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
51...0 lm
Lichtfarbe:
blau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
59 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Überrollbar:
nein



