L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20121DAI BEAM2.0 2W 500MA BLU RAD INOX - CD20121DAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
7449079792172
Artikelnummer
L&LCD20121DAI
Herstellernummer
CD20121DAI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
blau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
18 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Einbaudurchmesser:
45 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja