Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10131LAF BEAM1.0 3W 700MA BLU 44 GRI - CD10131LAF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 2 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077727862

Artikelnummer

L&LCD10131LAF

Herstellernummer

CD10131LAF

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

2 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

60 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

53 mm

Nennstrom:

400...400 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

184...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in vetro extrachiaro trasparente (versione con ottiche), schermo in vetro extrachiaro sabbiato (versione diffusa); finiture: acciaio inox, grigio RAL 9006, RAL previa richiesta; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura max apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg (ghiera in alluminio) 0,22 kg (ghiera in acciaio inox); dimensioni corpo Ø60x53 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile. 700 mA. Blu. 44°. 3W. 70 lm. Grigio