Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10131DAI BEAM1.0 3W 700MA BLU DIF INOX - CD10131DAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 700...700 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079959575

Artikelnummer

L&LCD10131DAI

Herstellernummer

CD10131DAI

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

184...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

530 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Länge:

600 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Beam 1.0 codice: CD10131DAI incasso uplight da esterno calpestabile a incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: max 3W Alimentazione: max 700mA Flusso sorgente: 184 lm (3000K, 700mA) Flusso emesso: 114 lm (3000K, 700mA, 26°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: blu Ottiche: diffusa Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato, ghiera in acciaio inox AISI 316L Finiture: acciaio inox Finitura RAL su richiesta Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro sabbiato Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 30 mm alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP67 Grado di resistenza: IK09 su richiesta disponibile la versione con alimentazione 24Vdc Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: ghiera in acciaio inox: 220 g, ghiera in alluminio: 200 g Dimensioni: Ø60x53 mm Foro d’incasso: Ø45 mmVolume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC1500 Cassaforma per muratura, WC1501 Cassaforma per muratura, WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.