L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10116MAI BEAM1.0 3W 350MA RGB 30 INOX - CD10116MAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 2 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075824747
Artikelnummer
L&LCD10116MAI
Herstellernummer
CD10116MAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
53 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
56...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


