L&L LUCE E LIGHT - L&LCB5G01100090KI BRIGHT5.G_HC 16W 24V 40K 55 INOX - CB5G01100090KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073762898
Artikelnummer
L&LCB5G01100090KI
Herstellernummer
CB5G01100090KI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
3 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
16...16 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
145 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
97 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1564...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
145 mm


